Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Materiale: Acciaio
Altezza: 19 mm
Protezione della superficie: Zincato
Altezza: 20 mm
Profondità: 800 mm
Larghezza: 1000 mm
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 300 mm
Larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 300 mm
Protezione della superficie: Zincato
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 800 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Accessorio: no
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Schermatura supporto
Adattabile a larghezza canale: sì
Per altezza canale: 100 mm
Per larghezza canale: 100 mm
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3