pagina iniziale

HAGER - HAGUC463PPN KIT 1X P630 RIMOV ORIZZ L600 H300 Q.EVO - UC463PPN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC463PPN KIT 1X P630 RIMOV ORIZZ L600 H300 Q.EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 300 mm

  • Numero di barre DIN - 0

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 0

  • Distanza file - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

30 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250616379350

Codice prodotto

HAGUC463PPN

Cod. produttore

UC463PPN

Produttore

HBO

Altezza:

300 mm

Numero di barre DIN:

0

Larghezza:

600 mm

Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:

0

Distanza file:

300 mm

Profondità:

210 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Con busbar:

no

Questo kit è stato progettato per un singolo scatolato rimovibile della serie P630. Per l'installazione verticale in un quadro evo. Misura sono di 300 mm in altezza e 600 mm in larghezza. Per il comando tramite una leva o un meccanismo rotativo diretto. L'assemblaggio si esegue sui montanti funzionali del quadro. All'interno del kit sono inclusi la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e tutta la viteria necessaria per il fissaggio.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER