HAGER - HAGFN746E PANN INTERNO Q.PLUS/EVO B900 H1800 - FN746E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1800 mm
Larghezza - 800 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
284 Kg CO₂-eq
EAN
3250610190913
Codice prodotto
HAGFN746E
Cod. produttore
FN746E
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
800 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Pannello interno in lamiera per quadro evo, dimensioni altezza 1900 mm e larghezza 900 mm. Realizzato in acciaio, offre una struttura solida e affidabile per l’installazione ordinata di apparecchiature elettriche e accessori. Ideale per una gestione efficiente dello spazio interno, assicura resistenza meccanica e supporto stabile, contribuendo alla protezione e alla razionalizzazione dei dispositivi montati.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


