Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 1 A
Numero di poli (totale): 2
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 50 W
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Bianco
Impiego: Per scatola collegamento dati
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Titanio
Tipologia: Tipo italiano P17/11
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP): IP44
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Tipologia: Ethernet
Sistema bus EIB/KNX: sì
Radio bidirezionale: no
Tensione nominale: 230 V
Tipo con ritardo breve: no
Corrente di guasto nominale: 0.03 A