pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12437 CONNETTORE RJ45 2M CAT.6 FTP NERO - GW12437

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12437 CONNETTORE RJ45 2M CAT.6 FTP NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • A parete -

  • Montaggio a incasso -

  • Installazione in canale -

  • Montaggio a pavimento/sottopavimento - no

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564823921

Codice prodotto

GEWGW12437

Cod. produttore

GW12437

Produttore

GEW

A parete:

Montaggio a incasso:

Installazione in canale:

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Piastra centrale

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Con prese/prese mobili:

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Categoria:

6

Colore:

Nero

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Prese schermate:

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

no

Compatibile con coperture di terze parti:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Fascetta per cavi

Direzione di uscita:

Diritto

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

Larghezza dell'apparecchio:

44 mm

Altezza dell'apparecchio:

32 mm

Profondità dell'apparecchio:

44 mm

Numero moduli da frutto:

2

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS