pagina iniziale

GEWISS - GEWGWN1051XB DOMO CENTER-CENTRALINO 2 G.DIN VETRO 40M - GWN1051XB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWN1051XB DOMO CENTER-CENTRALINO 2 G.DIN VETRO 40M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta parziale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Larghezza - 642 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564832534

Codice prodotto

GEWGWN1051XB

Cod. produttore

GWN1051XB

Produttore

GEW

Tipologia:

Porta parziale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

642 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

298 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

18.5 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Non trattato

DOMO CENTER - Colonne dimpianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - DOMO CENTER trasforma gli impianti domestici in un complemento d’arredo: una soluzione dal design moderno, declinabile in modo da integrarsi con l’ambiente esistente, in grado di centralizzare e razionalizzare i servizi esistenti, dai più tradizionali sino a quelli più evoluti, in un unico punto con una mdoularità fino a 320 moduli. Disponibile anche nella caratteristica versione completamente a specchio.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS