Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Accessorio: sì
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Tipo di trasformatore: Trasformatore di sicurezza
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 24 V
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Colore: Cromo
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Composizione: Elemento base con alloggiamento completo
Tensione nominale: 230 V
Colore del corpo luminoso: Bianco
Adatto per classe di protezione (IP): IP20
Composizione: Piastra di copertura con targa di avvertenza
Portalampada: Senza
- copia
- copia
Diametro del tubo: 50...50 mm
Adatto per tubo in rame: no
Adatto per tubo in plastica: sì