Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 75 kVA
Corrente nominale: 160 A
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 310 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 48 W
Altezza: 718 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 399 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Distributore finale mobile
Grado di protezione (IP): IP44
Corrente nominale: 16 A
Applicazione: Interruttore/tasto
Colore del corpo luminoso: Bianco
Tipo lampada: LED
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Tipologia: Morsetto
Materiale: Plastica
Intervallo di misura: 0...45 °C
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4


















![GEWISS - GEWGWS4120AP840 SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF 90 40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4120AP840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B61668086A47D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1790300721838&type=small)