Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 2
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 4
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 600 mm
Tipo di montaggio: A parete
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 11...12 mm
Colore: Marrone
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 25 A
Tensione nominale: 230...230 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli: 3...3
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 5...5
Corrente nominale: 32 A
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Numero max. di uscite di commutazione: 8
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Composizione: Apparecchio completo
Tensione nominale: 230 V
Colore del corpo luminoso: Giallo