Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 316 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Colore: Bianco
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: A parete
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 15...16 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Presa terminale
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero di uscite: 1
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Invertitore
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
Colore: Blu
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
- copia
- copia
Colore: Nero
Diametro esterno: 33.5 mm
Diametro interno: 28 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu