pagina iniziale

GEWISS - GEWDX25732 RKB32-3M TUBO RIGIDO PESANTE GRIGIO - DX25732

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX25732 RKB32-3M TUBO RIGIDO PESANTE GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 26.8 mm

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 780 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2244 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8018678007667

Codice prodotto

GEWDX25732

Cod. produttore

DX25732

Produttore

GEW

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

26.8 mm

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

pesante (classe 4, 1250 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS