Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 4
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 254 mm
Tipo di montaggio: A parete
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 100 A
Numero di poli (totale): 4
Colore: Antracite
Tipo di comando: Levetta singola
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 63 A
Livello di protezione: 1.4 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Colore: Verde
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm