GEWISS - GEWGW44808 QUADRO 200X254X135 IP55 PORTA CIECA - GW44808

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 254 mm
Larghezza - 200 mm
Profondità - 135 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8011564028524
Codice prodotto
GEWGW44808
Cod. produttore
GW44808
Produttore
GEW
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
254 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
135 mm
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
0 mm
Profondità interna:
115 mm
Possibilità di applicazione:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Numero di ingressi per conduttori:
0
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
no
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Protezione della superficie:
Non trattato
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS