Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Ardesia
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 2
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 600 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 2
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano P11
Adatto per pin di contatto di protezione: no
Colore: Marrone
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 63 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 2