Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale primaria In: 400 A
Tipologia: Altro
Diametro dell'apertura: 80 mm
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
- copia
- copia
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
- copia
- copia
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 6
Colore: Verde
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
- copia
- copia
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 4
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Bianco
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 4