pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13181 PULSANTE 3M 1P NA 16A BEIGE - GW13181

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13181 PULSANTE 3M 1P NA 16A BEIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tipo di comando - Tasto normale/a tocco

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035072468

Codice prodotto

GEWGW13181

Cod. produttore

GW13181

Produttore

GEW

Tipologia:

Tasto singolo

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di comando:

Tasto normale/a tocco

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con illuminazione:

no

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Numero moduli da frutto:

3

Con lampada di segnalazione:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Materiale:

Plastica

Stampa:

Senza

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Profondità dell'apparecchio:

30 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Larghezza dell'apparecchio:

66 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS