Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 3
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Senza
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Senza
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per armadi di profondità: 400 mm
Montaggio su guide DIN: no
Tipologia: Statico
Tipo di comando: DALI
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Sistema bus radio KNX: no
Altri sistemi bus: Senza
Sistema bus EIB/KNX: sì