pagina iniziale

GEWISS - GEWGWP20010 GRUPPO ALIM.REMOTO 1-10V SMART PROE 2M - GWP20010

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWP20010 GRUPPO ALIM.REMOTO 1-10V SMART PROE 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - DALI

  • Tipologia - Statico

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Tensione d'ingresso - 220...240 V

  • Programmabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035105616

Codice prodotto

GEWGWP20010

Cod. produttore

GWP20010

Produttore

GEW

Tipo di comando:

DALI

Tipologia:

Statico

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Programmabile:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto ad uso esterno:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero dei canali di colore:

0

Lunghezza:

250 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Larghezza:

90 mm

Altezza:

45 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

SMART [PRO]e Apparecchi per proiezione LED di media ed alta potenza Smart [PRO]e e la gamma di proiettori LED progettata per soddisfare le esigenze d?illuminazione degli impianti sportivi e delle aree di piccole e medie dimensioni. L?elevata efficienza eprecisione delle ottiche, la grande flessibilita di utilizzo e l?ampia modularita della gamma rendono gli apparecchi Smart [PRO]e adatti ad ogni contesto applicativo, sia interno che esterno.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS