Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 189 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 189 W
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 3
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Senza
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Senza
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per armadi di profondità: 400 mm
Montaggio su guide DIN: no
Tipologia: Statico
Tipo di comando: DALI
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5

















![GEWISS - GEWGWS4420AP830 SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF 90 30K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4420AP830_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B64668086A47D85678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300251062&type=small)
![GEWISS - GEWGWS4421AA840 SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI ARR.40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4421AA840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B64668186957D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300249045&type=small)