Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 18 W
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 25 W
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 1
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
- copia
- copia
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 2
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 32 A