pagina iniziale

GEWISS - GEWGW97767 MSS ATS 160A 4P - GW97767

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW97767 MSS ATS 160A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Con ritorno in posizione zero - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

460 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564764637

Codice prodotto

GEWGW97767

Cod. produttore

GW97767

Produttore

GEW

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

160 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Altro

Montaggio frontale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS