Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Portalampada: Senza
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Telaio di montaggio
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 22
Accessorio: sì
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Accessorio: sì
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 22...22 mm
Materiale: Metallo
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: A parete
Tipo funzionamento: Deviatore
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 35 W
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Ausilio per applicazione diciture




























![GEWISS - GEWGWF1810ML940 VISIO [16] M2 60X60 940 UGR<16 ON/OFF](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWF1810ML940.jpg?84758479866B6090978AAB8CA97D616C8175A1918B6B6062BAB5BB&ts=1793300259405&type=small)