GEWISS - GEWGW27804 DEVIATORE+DEVIATORE UNIP.16AX PROT. - GW27804

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Deviatore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Grigio
Numero di bascule di azionamento - 2
Confezione
60 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8011564453944
Codice prodotto
GEWGW27804
Cod. produttore
GW27804
Produttore
GEW
Tipo funzionamento:
Deviatore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Grigio
Numero di bascule di azionamento:
2
Composizione:
Elemento base con alloggiamento completo
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Tipo superficie:
Lucido
Protezione della superficie:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Codice RAL (simile):
7035
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
16 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
66 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza dell'apparecchio:
82 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
55 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Grigio
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


