Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 6,3×32 mm
Colore: Verde
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Composizione: Apparecchio completo
Tensione nominale: 24 V
Colore del corpo luminoso: Rosso
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Chiave
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Applicazione: Interruttore/tasto
Colore del corpo luminoso: Verde
Tipo lampada: Altro
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 500 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 100...130 V
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 20...50 V
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5

























.jpg?84758479866B6090979C8A75826F65937897A398A5865962BAB5BB&ts=1793357376777&type=small)