Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Colore: Beige
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 3
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 35 W
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
- copia
- copia
Tipologia: Altro
Tipo di comando: Altro
Con illuminazione: no
Colore: Bianco
Impiego: Sat
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipologia: Distributore finale mobile
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 105 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 39.6 mm
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 18 W
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di comando: Levetta singola
Tipo di montaggio: Supporto modulo