GEWISS - GEWGW15387 SUPPORTO PRESE COMBINATE TV-R-SATB.SAT - GW15387

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Impiego - Sat
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
24 PZ
EAN
8034035075711
Codice prodotto
GEWGW15387
Cod. produttore
GW15387
Produttore
GEW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Impiego:
Sat
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero moduli da frutto:
1
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
2
Raccordi isolati:
no
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
45 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
47 mm

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS