GEWISS - GEWGW15195 COPRIFORO 1M B.SAT - GW15195

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo di comando - Altro
Con illuminazione - no
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo senza contatto - sì
Confezione
200 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8034035459627
Codice prodotto
GEWGW15195
Cod. produttore
GW15195
Produttore
GEW
Tipologia:
Altro
Tipo di comando:
Altro
Con illuminazione:
no
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo senza contatto:
sì
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Numero moduli da frutto:
1
Con lampada di segnalazione:
no
Contatto di feedback:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Colore:
Bianco
Con lampada inclusa:
no
Materiale:
Plastica
Stampa:
Senza
Tipo superficie:
Opaco
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
9003
Profondità dell'apparecchio:
25 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS