Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Marrone
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Tipologia: Presa terminale
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero di uscite: 1
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Misurazione tra fase e neutro possibile: sì
Misurazione tra le fasi possibile: no
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Montaggio distributore
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: Incassato
Con targhetta del nome: sì
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 13 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 60 kVA
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Simbolo "porta"
Tipo di corrente di guasto: F
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4