Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 2
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 11 kW
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: Altro
Tipo di connettore: Altro
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2
Funzione: Illuminazione uscita di sicurezza
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP41
Tipologia: Tasto singolo
Composizione: Elemento base con parte superiore alloggiamento
Tipo di comando: Levetta singola
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Altezza: 396 mm
Numero di file: 1
Larghezza: 316 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 141 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 60 m³/h
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu