GEWISS - GEWGW27805 PULSANTE UNIP.10A PROTETTO - GW27805

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Levetta singola
Composizione - Elemento base con parte superiore alloggiamento
Numero di bascule di azionamento - 1
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
60 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8011564095380
Codice prodotto
GEWGW27805
Cod. produttore
GW27805
Produttore
GEW
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Levetta singola
Composizione:
Elemento base con parte superiore alloggiamento
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
A parete
Con lampada di segnalazione:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Stampa:
Senza
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Codice RAL (simile):
7035
Profondità dell'apparecchio:
55 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Larghezza dell'apparecchio:
66 mm
Altezza dell'apparecchio:
82 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS