Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 31...32 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Manetta: sì
Tipo di chiusura: Cilindro
Tipo di maniglia: Manopola
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 25 A
Tipologia: Trasformatore di corrente con primario avvolto
Colore: Blu
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1