Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Tensione nominale: 220...240 V
Colore del corpo: Grigio
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 368 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Vetro
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Numero contatti di commutazione: 4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V: 5 A
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 292 mm
Larghezza: 265 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 4
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto