Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Titanio
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipologia: Scheda chip
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: sì
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Attuatore dimmer
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Diametro esterno: 47 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 43 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Altri sistemi bus: Senza
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 330 W
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1