Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Verde
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Colore: Verde
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 25 W
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Valore finale nominale della scala: 150 A
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2
Tipo di corrente: AC monofase
Corrente nominale: 32 A
- copia
- copia
Tipologia: Altro
Sistema bus EIB/KNX: no
Radio bidirezionale: no
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 12
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3