pagina iniziale

GEWISS - GEWGWJ5818CL CORDSET T2-T2 1P 32A 8M FLAT - GWJ5818CL

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWJ5818CL CORDSET T2-T2 1P 32A 8M FLAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC monofase

  • Numero dei conduttori di comunicazione - 1

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2

  • Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2

  • Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo) - no

Confezione

  • 1 PZ

Tipo di corrente:

AC monofase

Numero dei conduttori di comunicazione:

1

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2

Esecuzione lato infrastruttura:

Tipo 2

Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):

no

Modalità di carica:

Modalità 3

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

230 V

Con sensore di temperatura:

no

Lunghezza del cavo:

8 m

Tipo di cavo:

Diritto

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

JOINON Componenti di ricarica veicoli elettrici - Tipo2 Gamma di cavi e prese di ricarica per veicoli elettrici Tipo2 corrispodenti allo standard internazionale IEC 62196-1 e IEC 62196-2 e idonee all'utilizzo sulle unita di ricarica EV secondo la IEC 61851. La gamma comprende cavi di ricarica per veicoli elettrici, prese mobili Tipo2 con cavo o senza, e prese da incasso tipo2 dotate di shutter di sicurezza (protezione IPXXD), doppio scarico per il drenaggio dell?acqua, sistema antivandalo, e di un attuatore che effettua sia il blocco delle saracinesche che l?interblocco della spina in fase di erogazione di energia.