Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Rileva l'ammoniaca: no
Tipo di segnalazione: Acustico
Tipo di montaggio: Incasso
- copia
- copia
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
- copia
- copia
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 1
Colore: Altro
Tipo di regolazione modulabile: no
Tipo di regolazione on/off: sì
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4