Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 600 mm
Larghezza: 850 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 850 mm
Tipologia: Ethernet
Sistema bus EIB/KNX: sì
Radio bidirezionale: no
Colore: Verde
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Portalampada: Senza
Tensione di alimentazione: 400...400 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Corrente nominale: 16 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Colore: Oro
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tensione nominale: 230 V
Colore del corpo luminoso: Rosso
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Potenza totale: 330 W