Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Adatto per armadi di larghezza: 850 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per armadi di profondità: 300 mm
Colore: Altro
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Corrente nominale permanente Iu: 1250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 3
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 61 W
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 125 W
Colore: Rame
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Numero di fasi: 4
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Altezza: 600 mm
Larghezza: 850 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 850 mm
Tipologia: Ethernet
Sistema bus EIB/KNX: sì
Radio bidirezionale: no
Colore: Verde
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Portalampada: Senza
Tensione di alimentazione: 400...400 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Corrente nominale: 16 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4



















![GEWISS - GEWGWS4224BH857 SMART[4]HB 2M EMERG.HLO 60 57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgLum_SMART-4-2M-EM-Grey-RAL-7035_StillLife_Photo_MainAngle.jpg?84758479866B609099B2BB91C7A48F879D86A6997F6B5D669D7299927F7EA299C972A6869E646764837AB398C6A09CA09CAEBAAAB18798A3C4B4B392B3A09E75BEACC0AA80A1A09B&ts=1793300270266&type=small)