pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3348 PIASTRA FONDO 850X1800 QDX630H/1600H - GWD3348

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3348 PIASTRA FONDO 850X1800 QDX630H/1600H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1800 mm

  • Larghezza - 850 mm

  • Perforato -

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

336 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035078071

Codice prodotto

GEWGWD3348

Cod. produttore

GWD3348

Produttore

GEW

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1800 mm

Larghezza:

850 mm

Perforato:

Protezione della superficie:

Zincato

QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS