Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Tipologia: Sensore di temperatura
Tipo di montaggio: A parete
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Numero di poli: 3
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale
Numero contatti di commutazione: 1
Numero moduli DIN: 0.5
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 66 W
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 1
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 22...22 mm
Materiale: Metallo
Colore: Bianco
Tipologia: Porta parziale
Materiale: Plastica
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 80 A
Numero di poli (totale): 3
Per lunghezza scatola/cassetta: 202 mm
Tipologia: Coperchio protettivo per costruzione
Forma: Rettangolare
















![GEWISS - GEWGWD4202 INT.DIFF.PURO 2P 25A A[IR]/0,03 2M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWD4202.jpg?84758479866B6090978AAB8CA97B6466807782AFC29E&ts=1793356982261&type=small)