Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 32 A
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1500 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Altezza: 265 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 249 mm
Con piastra di montaggio: sì
Con guida portante: sì
Con copertura: sì
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Distributore finale mobile
Grado di protezione (IP): IP55
Corrente nominale: 16 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Acciaio
Altezza: 292 mm
Larghezza: 373 mm
Colore: Antracite
Materiale: Plastica
Numero di unità: 4
Colore: Nero
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm