GEWISS - GEWGW46475F PANNELLO CIECO H2 310MM F&E - GW46475F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 265 mm
Larghezza - 249 mm
Colore della copertura - Grigio
Profondità - 20 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
8011564284234
Codice prodotto
GEWGW46475F
Cod. produttore
GW46475F
Produttore
GEW
Altezza:
265 mm
Larghezza:
249 mm
Colore della copertura:
Grigio
Profondità:
20 mm
46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS