pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46572F KIT PER MTX160C-160-250+BD/MSS160 6GR - GW46572F

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46572F KIT PER MTX160C-160-250+BD/MSS160 6GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con piastra di montaggio -

  • Con guida portante -

  • Con copertura -

  • Larghezza - 585 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564284371

Codice prodotto

GEWGW46572F

Cod. produttore

GW46572F

Produttore

GEW

Con piastra di montaggio:

Con guida portante:

Con copertura:

Larghezza:

585 mm

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS