Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 2
Numero di poli: 2
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Modulo
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 40 kA
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 27 W
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Colore: Grigio
Profondità: 400 mm
Larghezza: 400 mm
Adatto per armadi di larghezza: 850 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 64 W
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 4
Colore: Ottone
Direzione di montaggio: Verticale
Numero di unità: 4
Adatto per classe di protezione (IP): IP41
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Portalampada: Senza
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1