GEWISS - GEWGWJ1414T I-ON EVO COL. RFID 2XT2C 22KW - GWJ1414T
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase
Tensione d'ingresso - 400...400 V
Frequenza - 50/60 Hz
Potenza allacciata nominale - 44 kW
Numero dei punti di carica - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
JOINON
EAN
8034035123269
Codice prodotto
GEWGWJ1414T
Cod. produttore
GWJ1414T
Produttore
GEW
Esecuzione collegamento lato impianto:
Trifase
Tensione d'ingresso:
400...400 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata nominale:
44 kW
Numero dei punti di carica:
2
Potenza massima per punto di carica:
22 kW
Larghezza:
495 mm
Altezza:
1562 mm
Profondità:
259 mm
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
0
Numero di connettori di carica tipo 2:
2
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Numero di prese di carica tipo 2:
2
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Numero di connettori di carica GB DC:
0
Numero di prese di carica GB:
0
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Con scatola di connessione (HAK):
no
Numero di prese domestiche:
0
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
2
Lunghezza del cavo di ricarica:
4 m
Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:
sì
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
2
Rilevamento della corrente di guasto CC:
sì
Rilevamento della saldatura del contattore:
sì
Con disgiuntore:
sì
Può essere collegato in rete come master:
sì
Può essere collegato in rete come estensione:
sì
Collegabile in rete tramite LAN:
sì
Collegabile in rete tramite Wi-Fi:
sì
Standard radio 5G:
no
Con contatore d'energia:
no
Con interruttore a chiave:
no
Con lettore scheda RFID integrato:
sì
NFC (Near Field Communication):
sì
Gestione del carico statico integrata:
sì
Adatto per la gestione dinamica del carico:
sì
Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
no
Con display:
sì
Materiale del corpo:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Funzionamento e configurazione tramite app:
sì
Esportazione dei registri di ricarica:
sì
Sezione conduttore collegabile:
0...70 mm²
Backend incluso nella fornitura:
no
Con contatore di energia conforme a mid:
no


