pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96997 PETTINE A FORCELLA 2P 56 MOD. - GW96997

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96997 PETTINE A FORCELLA 2P 56 MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Misura di divisione - 17.8 mm

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564276475

Codice prodotto

GEWGW96997

Cod. produttore

GW96997

Produttore

GEW

Numero di fasi:

2

Numero di poli:

2

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Lunghezza:

1000 mm

Misura di divisione:

17.8 mm

Numero moduli DIN:

56

Esecuzione del collegamento elettrico:

Forca

Adatto per numero di apparecchi:

56

Adatto per apparecchi con conduttore N:

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

400 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Può essere tagliato a misura:

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

50 kA

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS