Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Flangia intermedia
Colore: Viola
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Pulsante
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Verticale
Numero di unità: 3
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Colore: Grigio
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore