GEWISS - GEWDX22032R ICTA/32 VERDE-TUBO PIEGH. MEDIO A.RINV. - DX22032R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Polipropilene (PP)
Senza alogeni - sì
Esecuzione resistente alla fiamma - sì
Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma
Con manicotto - no
Confezione
800 M
Serie di prodotti
Green Wall
EAN
8034035043062
Codice prodotto
GEWDX22032R
Cod. produttore
DX22032R
Produttore
GEW
Materiale:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Con manicotto:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
medio (classe 3, 750 N)
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Pesante (classe 4)
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
no
Su legno:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Terreno:
no
Diametro interno:
24.3 mm
Diametro esterno:
32 mm
Temperatura d'esercizio:
-5...90 °C
Strato interno ultra scorrevole:
no
Con indicazione del contatore:
no
Colore:
Verde