Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Applicazione: Interruttore/tasto
Colore del corpo luminoso: Bianco
Tipo lampada: LED
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP): IP44
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 15...16 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 4
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 6
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Per lunghezza scatola/cassetta: 543 mm
Tipologia: Coperchio di montaggio
Forma: Rettangolare
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 4
Tipologia: Tipo italiano P11
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli: 2
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro