Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Colore: Marrone
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Numero di cavi/tubi: 1
Tipologia: Presa terminale
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Numero di uscite: 1
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Bianco
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4